Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 8 x 9 4K HDMI Matrix Switch mit Scaler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 8 x 9 4K HDMI Matrix Switch mit Scaler
ATEN 8 x 9 4K HDMI Matrix Switch mit Scaler
ATEN 8 x 9 4K HDMI Matrix Switch mit Scaler
ATEN 8 x 9 4K HDMI Matrix Switch mit Scaler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-52938768
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VM6809H-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264646331
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
aten hdmi switch
hdmi switch
4K ist die nächste Generation der Bildqualität für hochauflösende Videos, die acht Millionen Pixel liefert, was viermal so viele Details wie bei 1080p Full HD Auflösungen sind. Der ATEN VM6809H 4K HDMI Matrix Switch mit Scaler ist kompatibel mit den beiden neuesten 4K Videoauflösungsstandards: 3840 x 2160 und 4096 x 2160. Der VM6809H bietet leistungsstarke HD-Verarbeitung, um 4K-Auflösungen auf neun Bildschirmen mit kristallklaren Bildern zu erzeugen.
1x VM6809H 8 x 9 4K HDMI Matrix Switch mit Scaler
1x LIN2-418K-E12G Stromkabel
1x Rack Montageset
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Produkttyp
Skalierungs-Matrix-Schalter
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximaler Pixeltakt
340 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
3D
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
EDID-Management
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
559 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
Stromverbrauch (max.)
79.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
450.3 mm
Tiefe
432.4 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
7350 g
Verpackungsbreite
559 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
8642 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
8
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
8
HDMI-Version
2.0
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.064,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.376,00*
€ 12.347,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.303,47*
€ 12.261,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.122,64*
€ 12.045,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.064,65*
€ 11.976,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,51*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,75*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,43*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,67*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,08*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,42*
Zubehör
Aten
VB800-AT-E
ab € 62,56*
Zubehör
Aten
VE1812
ab € 375,26*
Zubehör
Aten
VE66DTH-AT-E
ab € 736,82*
Zubehör
Aten
VE802-AT-E
ab € 260,31*
Zubehör
Aten
VE811-AT-E
ab € 193,11*
Zubehör
Aten
VE812-AT-E
ab € 239,32*
Zubehör
Aten
VE8952R
ab € 834,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.