Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS1804T HDMI Over Cat 5 Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4248232
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS1804T
EAN/GTIN:
     4710423775640
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
ATEN VS1804T HDMI Over Cat 5 Splitter - Erweiterung für Video/Audio - HDMI - über CAT 5 - 4 Anschlüsse - bis zu 60 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-TV-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
4
Maximaler Übertragungsbereich
60 m
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
15.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) weiblich ¦ 1 x HDMI (Ausgang) weiblich ¦ 4 x Audio / Video - Ausgabe - RJ-45 weiblich x 2 ¦ 1 x RS-232 - DB-9 weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,88*
€ 260,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 285,05*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 463,30*
Zubehör
Aten
VS1204T-AT-G
ab € 159,86*
Zubehör
Aten
VS1208T-AT-G
ab € 177,63*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,54*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,47*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,07*
Zubehör
Aten
VB802
ab € 96,27*
Zubehör
Aten
VE800AR-AT-E
ab € 26,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.