Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-499 Nylontuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6582105
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     110895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bedruckbare Etiketten aus Nylongewebe für den LABXpert- und IDXpert-Drucker. Bitte beachten Sie: Mit dem dazugehörigen Farbband ist dieses Material UL-zugelassen.
Brady B-499 - Nylontuch - matt - Schwarz auf Weiß - Rolle (1,91 cm x 4,9 m) 1 Rolle(n) Etiketten - für Brady BMP21; ID PAL; LABPAL
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (1,91 cm x 4,9 m)
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Nylontuch
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BMP21 ¦ Brady ID PAL ¦ Brady LABPAL
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 29,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
M21-375-499
ab € 22,91*
Ähnlich
Brady
M21-750-423
ab € 27,37*
Ähnlich
Brady
M21750427
ab € 29,37*
Ähnlich
Brady
M211000427
ab € 36,05*
Ähnlich
Brady
M21-1250-427
ab € 39,37*
Ähnlich
Brady
110930
ab € 37,26*
Ähnlich
Brady
M21-375-423
ab € 22,41*
Ähnlich
Brady
M21-375-461
ab € 25,67*
Ähnlich
Brady
M21-500-423
ab € 23,45*
Ähnlich
Brady
M21-500-461
ab € 26,18*
Ähnlich
Brady
M21-750-461
ab € 42,85*
Ähnlich
Brady
M21-500-499
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.