Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-5206P Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6045675
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5206P
EAN/GTIN:
     4710423771475
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
ATEN 2L-5206P - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - 15-polig SPHD (M) zu 15 pin D-Sub (DB-15), PS/2 (M) - 6 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel
Länge
6 m
Konnektivität
Anschlüsse
15-polig SPHD - männlich
Stecker (zweites Ende)
15 pin D-Sub (DB-15) - männlich ¦ 2 x 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.816,04*
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5708M
ab € 606,19*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,89*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 33,10*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,04*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 35,66*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 597,93*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,30*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,97*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,30*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,81*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,67*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,24*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 308,05*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 368,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.