| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0201057 Herst.-Nr.: 260100310 EAN/GTIN: 4036421260101 |
| |
|
| | |
| Witterungsbeständig gemäß DIN EN 204 D4, Prüfbericht liegt vor, verbindet nahezu alle Materialien, einkomponentig, einfache Handhabung, lösemittelfrei, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, siliconfrei, alterungsbeständig, gegen viele Chemikalien beständig, sehr hohe Anfangshaftung, frostsicher, hohe Endfestigkeit, natursteinverträglich. Verarbeitung durch handelsübliche Kartuschenpressen, härtet innerhalb von Minuten, ohne Primer anwendbar, ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime, Sicherheit in der Anwendung, immer das richtige Produkt zur Hand, angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 1 1/2 Jahre haltbar, gute Dosierbarkeit, überstreich- und überlackierbar, im Innen- und Außenbereich anwendbar.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Alu-Kleber, Alukleber, Aluminium-Kleber, Aluminiumkleber, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Baustoffkleber, Montagekleber, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, Polyethylen Handschuhe, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, montagekleber kartusche 310ml, kontaktkleber, beko kontaktkleber |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,50* | ab € 11,10* | € 13,16* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,13* | € 13,22* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,59* | ab € 11,20* | € 13,45* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,99* | € 13,67* | | | | Lager 986 | | | | 12 | | € 6,50* | ab € 18,15* | € 21,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 255,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|