Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse eXcePt-310 Metall drehbar,Schneidmesser IRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356224_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000356224_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000356224
Hersteller:
     Irion Dichtstoffe
Herst.-Nr.:
     200001
EAN/GTIN:
     4026474200018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
mit aktivierbarer Nachlaufstopp-Funktion und integriertem Dosierspitzen-Schneidmesser – die Dosierspitze wird beim Schneidvorgang nicht zusammengedrückt · Übersetzungsverhältnis 19:1 · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · Griff und Abzug gummiert · mit Leiterhaken · für alle genormten Kartuschen (310 ml) Weitere technische Eigenschaften: · Übersetzung: 19:1 · Farbe: schwarz/orange · Ausführung: drehbar, Schneidmesser · geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml)
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Handpressen, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, Presse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 29,96*
€ 36,08*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,62*
€ 38,96*
1
€ 4,90*
ab € 28,52*
€ 38,96*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 30,36*
€ 39,81*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 32,52*
€ 44,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bostik
30618377
ab € 7,67*
Sonstiges
Soudal
100127
ab € 3,84*
Sonstiges
Soudal
102901
ab € 3,22*
Sonstiges
CPG
399673
ab € 8,86*
Sonstiges
Bostik
30617009
ab € 5,35*
Sonstiges
Novatech
535306217
ab € 9,43*
Sonstiges
Novatech
535106217
ab € 9,40*
Sonstiges
Novatech
535206217
ab € 9,43*
Sonstiges
Sika
525949
ab € 13,45*
Sonstiges
Novatech
534515217
ab € 12,26*
Sonstiges
Novatech
534525217
ab € 12,16*
Sonstiges
Sika
294113
ab € 14,1525*
Sonstiges
Sika
689366
ab € 14,2875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.