| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000356203 Herst.-Nr.: 571156 EAN/GTIN: 4026474571156 |
| | |
|
| | |
| mit drehbarer Schale und starkem Schubklotz · Übersetzungsverhältnis 14:1 · integrierter Leiterhaken · für alle genormten Kartuschen (310 ml) Weitere technische Eigenschaften: · Übersetzung: 14:1 · Farbe: rot/schwarz · Ausführung: drehbare Schale · geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, Presse |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 10,26* | € 12,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,26* | € 12,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,39* | € 12,93* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,40* | € 13,36* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,36* | € 14,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|