| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000356245 Herst.-Nr.: 90023 EAN/GTIN: 4026474900239 |
| | |
|
| | |
| Profi-Qualität inklusive Umbausatz · für hochviskose Materialien · Aluminiumrohr eloxiert · optimaler Schwerpunkt · minimaler Luftverbrauch · Arbeitsdruck 6-10 bar · schnelles Druckablassventil · Anschluss 1/4“-Außengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: geschlossen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pneumatische Kartuschenpresse, Druckluftkartusche, Fettpresse, Hand-Kartuschenpistole, Hand-Kartuschenpresse, Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, druckluft kartuschenpresse 310 ml, fettpresse, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Alurohrpresse, Dosierpistolen, Druckluftpressen, Handdruckpistole, Kartuschenpressen, Presse |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,42* | € 189,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,54* | € 192,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,98* | € 193,32* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,78* | € 197,35* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 186,49* | € 230,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|