Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 48500 Dosierpistole Power Pistol 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407845-BP
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     48500
EAN/GTIN:
     4026700485004
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
UHU 48500 Dosierpistole Power Pistol 1 St.

Power Pistol Kartuschenpistole

Ideal für Anwendung in Ecken und Nischen
Sehr robust

Robuste Kartuschenpistole für alle üblichen Kleb- und Dichtstoff-Kartuschen.

Ausstattung:
Geeignet für einfach anwendbare Dichstoffe bis zu sehr starken Montageklebern · DIRECT STOP SYSTEM: Kleb-/Dichtstoffauftrag stoppt sofort bei Entlasten des Abzughebels · Langlebige Kartuschenpistole - geeignet für viele verschiedene Kartuschen · Die robusten Metallteile garantieren eine lange Haltbarkeit · 360° drehbar: Ideal für Anwendungen in Ecken und Nischen.

Technische Daten:
Geeignet für: Viele verschiedene Kartuschen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
UHU
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Viele verschiedene Kartuschen
Produkt-Art:
Dosierpistole
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,80*
ab € 10,48*
€ 13,58*
1
€ 4,00*
ab € 10,05*
€ 14,15*
2 Tage
85
6
€ 5,50*
ab € 12,30*
€ 15,88*
2 Tage
85
6
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 15,94*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.