| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1591710-BP Herst.-Nr.: 2009645 EAN/GTIN: 4260405388974 |
| |
|
| | |
| Druckluftkartuschenpistole DP310 PRO
Ausstattung: Profi Silikonkartuschenpistole mit patentiertem Entlastungsventil, um das Nachfließen des Silikons zu stoppen · Handliche Kartuschenpistole perfekt für den täglichen Einsatz · Für Kompressoren ab 2 L Tank geeignet · Für handelsübliche 310 ml Kartuschen geeignet · Ideal für Gas-Wasserinstallateure.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 6.3 bar · Gewicht: 2 kg · Luftverbrauch: 60 l/min · Produkt-Art: Druckluft-Kartuschenpistole · Weitere technische Daten: Durchmesser max.: 48 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Betriebsdruck (max.): | 6.3 bar | Luftverbrauch: | 60 l/min | Gewicht: | 2 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Kartuschenpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pneumatische Kartuschenpresse, Druckluftkartusche, Hand-Kartuschenpistole, Hand-Kartuschenpresse, Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, druckluft kartuschenpresse 310 ml, druckluft kartuschenpresse, aerotec druckluft-kartuschenpistole, Aerotec, 2009645, DP310 PRO, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,69* | € 44,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,46* | € 44,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,49* | € 46,15* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,65* | € 47,02* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 50,14* | € 62,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|