| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000356208 Herst.-Nr.: 901106 EAN/GTIN: 4026474901106 |
| | |
|
| | |
| stabile Dichstoffpresse · geschlossene Ausführung · mit stabiler Aluverschraubung und drehbarem Alurohr · Übersetzungsverhältnis 14:1 Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 400 · Übersetzung: 14:1 · Ausführung: geschlossen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Alurohrpresse, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Handfugenpistolen, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, Presse |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,66* | € 20,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,90* | € 20,10* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,25* | € 20,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,85* | € 21,41* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 16,34* | € 22,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|