Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PKZM0-2,5 Motorschutzschalter 3p Ir=1,6-2,5A Schraub. 072736


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller PKZM0-2,5 Stromunterbrecher 3
Moeller PKZM0-2,5 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     986-0046789
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072736
EAN/GTIN:
     4015080727361
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
76 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
2,5 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.6 A | 2.5 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Phasenausfallempfindlich:
true
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
false
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,37 kW
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
39 A
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 4,98*
ab € 34,76*
€ 44,74*
2 Tage
17
€ 4,99*
ab € 37,63*
€ 48,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,52*
€ 50,39*
€ 5,46*
ab € 39,69*
€ 50,61*
Lager 986
27
€ 6,50*
ab € 53,79*
€ 67,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,80*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,00*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,69*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,60*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,91*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,29*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,29*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,33*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,18*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 30,54*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,80*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.