Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p,handbetätigt PKZM0-2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller PKZM0-2,5 Stromunterbrecher 3
Moeller PKZM0-2,5 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     3517A-65276512
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072736
EAN/GTIN:
     4015080727361
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais

Motorschutzschalter 3p,handbetätigt PKZM0-2,5

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1,6..2,5 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
39 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,75 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, drehschalter 3 polig, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Schalter, Schutzschalter, Motorschalter, MCCB
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 8,90*
ab € 34,65*
€ 44,91*
2 Tage
10
€ 4,98*
ab € 34,68*
€ 44,92*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 37,57*
€ 48,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,16*
€ 50,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,41*
€ 50,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,84*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,01*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,66*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,91*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,25*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,33*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,23*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,12*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 17,545*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 27,47*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.