Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl ARCEO B Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl ARCEO B Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ARCEO B Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ARCEO B Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ARCEO B Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ARCEO B Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ARCEO B Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ARCEO B Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ARCEO B Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ARCEO B Stoff / Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-790020
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     790020
EAN/GTIN:
     4064323014928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ARCEO B - So sieht Zukunft aus!
Beim ARCEO B ist alles auf die Zukunft ausgelegt! Eine Kombi aus hochwertiger Verarbeitung und neuartigste Technologie. Der Clou dieses Drehstuhls ist die Bespannung der Rückenlehne. Dabei handelt es sich um ein neuartiges Netzgewebe, welches sich wie eine zweite Haut an die Konturen Ihres Oberkörpers anpasst und für ein völlig neues Sitzgefühl sorgt. Die höhen- und winkelverstellbare Lordosenstütze unterstützt Ihren Lendenwirbelbereich und unterstreicht im dynamischen Design gekonnt den futuristischen Look. Die höhen- und neigungsverstellbare Komfort-Kopfstütze, eine arretierbare Synchronmechanik, Sitztiefenverstellung sowie umfassend einstellbare 3D-Armlehnen gehören beim ARCEO B zur Standardausstattung.
  • Innovative, höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze. Durch die gewölbte Formgebung gibt die Kopfstütze extra Seitenhalt und dient gleichzeitig als Nackenstütze
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne mit innovativem Netzstoff. Der hauchdünne, aber dennoch robuste Bezug ist atmungsaktiv und schmiegt sich wie eine zweite Haut an die Konturen des Oberkörpers an
  • Die höhen- und winkelverstellbare Lordosenstütze in dynamischer Form unterstützt flexibel den kompletten Lendenwirbelbereich
  • 3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: 5-fach höhenverstellbar, radial und vertikal verstellbar
  • Komfortable Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug
  • Synchronmechanik zum entspannten Zurücklehnen (Sitz und Rückenlehne bewegen sich im Verhältnis 1:3 zueinander)
  • Es wurde eine Mechanik des deutschen Markenhersteller Bock verbaut
  • Die Sitztiefe lässt sich individuell an den Nutzer anpassen. Mit einem Griff unter den Sitz kann das Sitzpolster einige Zentimeter nach vorn bzw. hinten geschoben werden und trägt so zum bequemen Sitzgefühl bei
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
  • Spezialrollen für Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Hartböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
43 cm
Sitztiefe bis:
48 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Kopfstützenhöhe:
20 cm
Kopf bis:
24 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
123.0 cm | 139.0 cm
Höhe bis:
139.0 cm
Breite:
66.0 cm
Tiefe:
66.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
139.0 x 66.0 x 66.0 cm
Produktgewicht:
16.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,20*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 290,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 357,45*
€ 425,37
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 348,02*
€ 414,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 329,80*
€ 392,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 319,26*
€ 379,92
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 290,20*
€ 345,34
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,49*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,44*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,06*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,88*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,99*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 3,65*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,44*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,62*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.