Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl BRETON PRO W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl BRETON PRO W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRETON PRO W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRETON PRO W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRETON PRO W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRETON PRO W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRETON PRO W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRETON PRO W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRETON PRO W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRETON PRO W Stoff / Netzstoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-751000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     751000
EAN/GTIN:
     4064323014669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
BRETON PRO W - Ergonomische Bürostuhl-Power!
Der BRETON PRO W steht für die ideale Kombination aus Komfort, Design und Funktionalität. Das besondere Highlight dieses Drehstuhls ist die Rückenlehne. V-förmig und mit atmungsaktivem Netzstoff bespannt, schmiegt sich die flexible Rückenlehne wie ein Flügel an Ihren Rücken an und eröffnet Ihnen durch maximale Beweglichkeit völlig neue Dimensionen des bewegten Sitzens. Die höhenverstellbare Komfort-Kopfstütze, eine arretierbare Synchronmechanik sowie umfassend einstellbare 3D-Armlehnen gehören beim BRETON PRO W zur Standardausstattung.
  • Innovative, höhenverstellbare Kopfstütze. Durch die gewölbte Formgebung gibt die Kopfstütze extra Seitenhalt und dient gleichzeitig als Nackenstütze
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzstoff und robustem Kunststoffrahmen mit modernem Designelement am Rücken
  • Höhenverstellbare Lordosenstütze in 5 Stufen arretierbar. Das Lordosenelement in Türkis hebt sich farblich vom Stuhl ab und bildet einen stylishen Farbakzent
  • Hochwertige 3D-Armlehnen lassen sich in Höhe, Länge und Winkel einstellen und damit ganz an die eigenen Wünsche anpassen
  • Komfortable Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Die Sitztiefe lässt sich individuell an den Nutzer anpassen. Mit einem Griff unter den Sitz kann das Sitzpolster einige Zentimeter nach vorn bzw. hinten geschoben werden und trägt so zum bequemen Sitzgefühl bei
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Hochwertiges Fußkreuz aus verchromtem Stahl
  • Spezialrollen für Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Hartböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
44 cm
Sitztiefe bis:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Kopfstützenhöhe:
20 cm
Kopf bis:
25 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
170 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
125.0 cm | 139.0 cm
Höhe bis:
139.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
74.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
139.0 x 68.0 x 74.0 cm
Produktgewicht:
18.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,79*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 245,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 303,55*
€ 361,22
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 299,81*
€ 356,77
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 280,73*
€ 334,07
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 267,52*
€ 318,35
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 245,79*
€ 292,49
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,58*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,34*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,31*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,10*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,77*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,41*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,44*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.