Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl XXL EXTENDER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl XXL EXTENDER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl XXL EXTENDER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl XXL EXTENDER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl XXL EXTENDER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl XXL EXTENDER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl XXL EXTENDER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl XXL EXTENDER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl XXL EXTENDER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl XXL EXTENDER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-738010
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     738010
EAN/GTIN:
     4251084664398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
XXL EXTENDER – Super Komfort im XXL Format
Sie suchen einen Chefsessel, der hohen Belastungen gewachsen ist? Dann ist der XXL EXTENDER genau das Richtige für Sie. Der hochwertige Profistuhl ist robust verarbeitet und bis zu einem Körpergewicht von 150 kg belastbar. Vom stabilen Fußkreuz über die weich gepolsterte Sitzfläche und die höhenverstellbaren Armlehnen, bis hin zur atmungsaktiven Rückenlehne ist bei diesem Modell alles harmonisch aufeinander abgestimmt. Entscheiden Sie sich für den XXL EXTENDER und erleben Sie komfortables Sitzen der Extraklasse.
  • Für dieses Modell wurden besonders hochwertige Komponenten verwendet, um einen maximalen Komfort auch bei höherer Last zu gewährleisten. Die Abmessungen des Stuhls sind großzügig bemessen und sorgen für ein ausgesprochen bequemes Sitzgefühl
  • Die Rückenlehne kann nach hinten bewegt werden, wobei allerdings die Sitzfläche im gleichen Winkel verbleibt. Der Widerstand kann über einen Drehregler unter der Sitzfläche individuell eingestellt werden. Die Position ist über einen Hebel arretierbar
  • Die ergonomische Sitzfläche ist mit einer bequemen Polsterung versehen. Die Rückenlehne besteht aus atmungsaktivem Netzstoff der stets für eine angenehme Luftzirkulation sorgt.
  • Die Armlehnen mit Softpad-Auflage lassen sich mehrstufig in der Höhe verstellen.
  • Das robuste Stahlfußkreuz bietet genügend Halt und sorgt für einen sicheren Stand.
  • Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
56 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
66 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
120.0 cm
Breite:
72.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
120.0 x 72.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
20.0 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 288,51*
€ 353,00*
Lager 982
19
Frei Haus
ab € 308,05*
€ 371,29*
Frei Haus
ab € 349,19*
€ 429,88*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,29*
€ 441,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,97*
€ 434,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,10*
€ 414,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,05*
€ 366,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,76*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,09*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,91*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,21*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,36*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,04*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.