Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER SX 04 Stoff / Kunstleder schwarz / weiß hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER SX 04 Stoff / Kunstleder schwarz / weiß hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER SX 04 Stoff / Kunstleder schwarz / weiß hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER SX 04 Stoff / Kunstleder schwarz / weiß hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER SX 04 Stoff / Kunstleder schwarz / weiß hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER SX 04 Stoff / Kunstleder schwarz / weiß hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER SX 04 Stoff / Kunstleder schwarz / weiß hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER SX 04 Stoff / Kunstleder schwarz / weiß hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GAMEBREAKER SX 04 Stoff / Kunstleder schwarz / weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-734234
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     734234
EAN/GTIN:
     4064323014843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
GAMEBREAKER SX 04 – Ein Vorbild aus dem Rennsport
Neben der richtigen Hardware in Sachen Computer ist auch der passende Gamingstuhl ein wichtiger Bestandteil für jeden Zocker. Dieser moderne Stuhl ist wie ein Sportsitz aus der Automobilbranche geschnitten. Er bietet tollen Seitenhalt durch die stark ausgeprägten Seitenwangen, die hohe Rückenlehne lässt sich individuell in der Neigung variieren. So findet man blitzschnell die richtige Einstellung um über lange Zeit ermüdungsfrei und voll konzentriert sitzen zu können. Ein echtes Highlight ist aber die Rückenlehne. Auf der Rückseite wurden spezielle Designelemente aus Kunststoff eingearbeitet die das unverkennbare Design dieses außergewöhnlichen Gamingstuhls unterstreichen. Es wirkt beinahe wie eine Art Schild, das euch in hitzigen Gefechten den Rücken stärkt! Zum Stuhl gehört ein Zusatzkissen das zur Unterstützung im Lendenwirbelbereich eingesetzt werden kann.
  • Der hochwertige Bezug im Mix aus Stoff und Kunstleder begeistert mit Liebe zum Detail. Ein absoluter Eye-Catcher! Zudem ist der Bezug äußerst pflegeleicht und besonders abriebfest. Das sorgt für eine lange Lebensdauer
  • Die hohe Rückenlehne kann separat in der Neigung verstellt werden und ist mehrfach arretierbar. Alle, die es ein bisschen weicher mögen, können es sich mit Hilfe des mitgelieferten Lordosenkissens noch ein wenig bequemer machen
  • 3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: 6-fach höhenverstellbar, radial und vertikal verstellbar
  • Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, stufenlos arretierbar
  • Gestell sowie Fußkreuz aus robustem Stahl mit Matt-Finish
  • Ausgestattet mit ungebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Unsere hochwertigen Rollen zeichnen sich durch ihre hohe Abriebfestigkeit und Belastbarkeit aus und schützen ihre Böden durch die speziell beschichteten Laufflächen

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
50% Polyurethan, 50% Polyester
Farbe:
Schwarz/Weiß
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff, Kunstleder
Sitzhöhe:
51 cm
Sitzhöhe bis:
61 cm
Sitzbreite:
37 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
86 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
137.0 cm | 147.0 cm
Höhe bis:
147.0 cm
Breite:
74.0 cm
Tiefe:
66.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
147.0 x 74.0 x 66.0 cm
Produktgewicht:
21.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 225,13*
€ 275,10*
Lager 982
32
Frei Haus
ab € 236,73*
€ 291,32*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 291,32*
€ 346,67
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 288,45*
€ 343,26
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 273,91*
€ 325,95
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 267,11*
€ 317,86
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 236,73*
€ 281,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 236,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,63*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,35*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,31*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,48*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,35*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,27*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 41,97*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,61*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,08*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.