Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaming Stuhl / Bürostuhl GUARDIAN Kunstleder schwarz / blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gaming Stuhl / Bürostuhl GUARDIAN Kunstleder schwarz / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GUARDIAN Kunstleder schwarz / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GUARDIAN Kunstleder schwarz / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GUARDIAN Kunstleder schwarz / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GUARDIAN Kunstleder schwarz / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GUARDIAN Kunstleder schwarz / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GUARDIAN Kunstleder schwarz / blau hjh OFFICE
Gaming Stuhl / Bürostuhl GUARDIAN Kunstleder schwarz / blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-722200
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     722200
EAN/GTIN:
     4251084654320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
GUARDIAN - Gamingstuhl mit neuartigem Design
Der GUARDIAN ist ein echtes Highlight unter den Gamingstühlen. Die Farbakzente bieten einen tollen Kontrast und wurden fließend in das Design eingearbeitet. Ein optischer Leckerbissen der sich auch in Sachen Verarbeitung und Materialanmutung nicht zu verstecken braucht. Die robuste Wippmechanik erlaubt ein entspanntes Zurücklehnen und lässt einen dabei auch in heißen Gefechten nicht im Stich.
  • Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Aufwendig abgesteppter Kunstlederbezug
  • Stabile geschwungene Armlehnen mit Softpad-Auflage
  • Formschönes und stabiles Designer-Kunststoff-Fußkreuz
  • Moderne zweifarbige Rollen
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden im Racing-Style. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz/Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
56 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
70 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
126.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
54.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
126.0 x 60.0 x 54.0 cm
Produktgewicht:
15.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,45*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 147,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 184,61*
€ 219,69
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 181,07*
€ 215,47
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 173,09*
€ 205,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 168,31*
€ 200,29
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 147,45*
€ 175,47
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,65*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,42*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,27*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,24*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,97*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,00*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,45*
Ähnlich
HJH Office
619026
ab € 19,83*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,57*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.