Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ERGO LINE II Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-714500
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     714500
EAN/GTIN:
     4251084640149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

ERGO LINE II - Entspannt sitzen durch organisches Design

Sie finden die Auswahl an außergewöhnlichen, aber dennoch ergonomischen Bürostühlen zu klein? Dann ist der ERGO LINE II genau das Richtige für Sie. Ausgefallenes Design und eine optimale Unterstützung der richtigen Sitzhaltung findet man selten vereint in einem einzigen Stuhl. Die fließende organische Form der Rückenlehne vermittelt Dynamik und erinnert durch die einzelnen, flexiblen Rippen an die menschliche Wirbelsäule. Und genau diese Rippen sind auch das Geheimnis des Stuhls. Sie passen sich individuell an und die integrierte Lordosenstütze stabilisiert den Rücken genau an den richtigen Stellen. Schon nach wenigen Minuten sitzen fühlt man sich pudelwohl und möchte eigentlich nicht mehr so schnell aufstehen. Mit diesem Bürostuhl bringen Sie frischen Wind in Ihr Büro und tun Ihrem Rücken dabei noch etwas Gutes! Die stufenlose Sitzhöhenverstellung gehört natürlich ebenso dazu wie eine Synchronmechanik die sich automatisch an das Gewicht des Nutzers anpasst. Die Armlehnen lassen sich in fünf Stufen beliebig anpassen, das stabile Fußkreuz ist aus poliertem Aluminium gefertigt und somit bestens für den täglichen Einsatz im Büro geeignet.
  • Profi-Bürostuhl mit ergonomisch geformter Rückenlehne
  • Synchronmechanik, die sich automatisch an das Gewicht des Nutzers anpasst
  • Hohe, ergonomische Rückenlehne, angenehm gepolstert
  • Integrierte Lordosenstütze
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen
  • Bequeme Sitzpolsterung mit breiter Sitzfläche
  • Strapazierfähiger Stoffbezug (30.000 Scheuertouren)
  • Sitztiefenverstellung
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Fußkreuz aus poliertem Aluminium, Unterseite schwarz lackiert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Geprüft von der TÜV SÜD Product Service GmbH – Zertifikat Nr. Z1A 105669 0003 Rev. 00

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
46 cm
Sitztiefe bis:
50 cm
Rückenlehnenhöhe:
56 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
115.0 cm
Breite:
65.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
115.0 x 65.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
16.6 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,62*
€ 354,12*
Frei Haus
ab € 331,15*
€ 414,33*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,12*
€ 421,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,64*
€ 419,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,44*
€ 392,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,71*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,63*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,90*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,50*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,41*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,43*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,20*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,70*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.