Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447269-YY
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     721050
EAN/GTIN:
     4251084639167
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz Die ergonomische hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE bietet eine verbesserte Sitzhaltung und bessere Durchblutung. Die stufenlos neigbare Funktion bis 20° und die rutschfesten Gummifüße sorgen für optimalen Komfort. Der Noppenbesatz massiert Ihre Füße und fördert Ihr Wohlbefinden. Sorgt für bessere Durchblutung Verbessert Sitzhaltung maßgeblich Stufenlos neigbar bis 20° Oberfläche mit Noppenbesatz zur Fußmassage Aus bruchsicherem Kunststoff Rutschfeste und standsichere Gummifüße Artikel wird zerlegt geliefert, Aufbau in wenigen einfachen Schritten durchführbar (bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. kein Aufbau erforderlich) Breite = 450 mm Tiefe = 350 mm Eigengewicht = 2,7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Eigengewicht:
2\,7 kg
Tiefe:
350 mm
HEIGHT GRO:
9.50 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
35.00 mm
WEIGHT GRO:
2.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Fußstützen, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
172
Frei Haus
ab € 26,00*
€ 38,76*
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 39,67*
€ 53,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
HJH Office
619550
€ 64,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.