Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Bürostuhl / Chefsessel HIGH-TEC Stoff schwarz hjh OFFICE
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
982-710400
Hersteller:
HJH Office
Herst.-Nr.:
710400
EAN/GTIN:
4260284080914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
HIGH-TEC - Elegantes Design trifft Sitzkomfort
Dieser Bürostuhl bietet besten Sitzkomfort dank hoher ergonomischer Rückenlehne, bequemen Muldensitz und 4-fach einstellbarer Sitztiefenverstellung. Er ist geeignet für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich, aber auch für Privatnutzer, die wert auf Komfort und Eleganz legen.
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
Elegante, konturgeformte Rückenlehne mit moderner Chromleiste
Hochwertiger Stoffbezug
Komfortabler Muldensitz
Sitztiefe in vier Stufen einstellbar
In 5 Positionen arretierbare, sehr hochwertige Synchronmechanik
Höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflagen
Designer - Fusskreuz aus poliertem Aluminium
Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe ab:
49 cm
Sitzhöhe bis:
60 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
47 cm
Sitztiefe bis:
51 cm
Rückenlehnenhöhe:
64 cm
Armlehnenhöhe:
16 cm
Armlehnenhöhe bis:
22 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
124 cm
Breite:
59 cm
Tiefe:
51 cm
Abmessungen (H x B x T):
124 x 59 x 51 cm
Produktgewicht:
22.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
... >
Bürostühle
>
Bürostühle
>
High End Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Arbeitssessel
,
Chefdrehsessel
,
Chefsessel
,
Drehsessel
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar
,
ergonomischer bürostuhl
,
Büro
,
Stuhl
,
ergonomisch
,
PC
,
Arbeitszimmer
,
Computerstuhl
,
Bürosessel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 372,98*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 283,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 372,98*
€ 443,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 365,72*
€ 435,21
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 354,75*
€ 422,15
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 331,92*
€ 394,98
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 311,48*
€ 370,66
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 283,41*
€ 337,26
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußstütze PIEDINO STRIPE PRO schwarz neigbar höhenverstellbar hjh OFFICE
HJH Office
721040
€ 66,04*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte PUNOMAT 100% PET 140 x 100 cm fü 447134-YY
HJH Office
619910
€ 59,61*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Hartb 447127-YY
HJH Office
619500
€ 52,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Bodenschutzmatte ULTIMAT II 120 x 90 cm für Teppi 447129-YY
HJH Office
619550
€ 64,26*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO DOT, neigbar höhenverstellbar, 447267-YY
HJH Office
721010
€ 41,55*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PIEDINO STRIPE, neigbar, schwarz 447269-YY
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
hjh OFFICE Fußstütze PODI II höhenverstellbar Kunststoff, sc 447376-YY
HJH Office
830012
€ 51,78*
Ähnlich
hjh OFFICE Konferenzstuhl / Besucherstuhl / XT 600, chrom/sc 447183-YY
HJH Office
704200
€ 69,39*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO 619010 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
hjh OFFICE Stuhlrolle ROLO LUX 619020 Hartboden 11x65mm 5St.
HJH Office
619020
€ 62,39*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT I antirutsch mit Gelperlen Lycra schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780000
€ 75,16*
Ähnlich
Sitzkissen MEDISIT II antirutsch und atmungsaktiv Schaum schwarz hjh OFFICE
HJH Office
780001
€ 67,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.