Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM ECO F I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM ECO F I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM ECO F I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM ECO F I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM ECO F I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM ECO F I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM ECO F I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM ECO F I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM ECO F I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM ECO F I Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652734
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652734
EAN/GTIN:
     4064323028284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ERGOHUMAN SLIM ECO F I - Designerstuhl mit maximalem Komfort!
Der ERGOHUMAN SLIM ECO F I mit ergonomisch taillierter Rückenlehne lässt sich optimal auf die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers abstimmen. Das bequeme Sitzpolster mit integrierter Sitzmulde ist im vorderen Bereich der Schenkelauflage besonders üppig gepolstert. Hinzu kommt eine atmungsaktive, höhenverstellbare Rückenlehne mit ultraflexibler Lordosenstütze, die den kompletten Lendenwirbelbereich unterstützt. Die kinderleichte und intuitive Bedienung ermöglicht schnellen und präzisen Zugriff auf alle Einstellmöglichkeiten. Mit nur einem Hebel haben Sie Zugriff auf alle Stuhlfunktionen und können innerhalb kürzester Zeit Ihre perfekte Sitzposition finden. Durch das innovative Gesamtkonzept bringt dieser Schreibtischstuhl alle Eigenschaften mit, um entspanntes und produktives Sitzen zu ermöglichen. Sämtliche Teile und Mechaniken sind massiv gefertigt und auf den dauerhaften Gebrauch über viele Jahre hinweg ausgelegt. Ob im Büro oder zu Hause, der ERGOHUMAN SLIM ECO F I passt perfekt in jeden Raum und garantiert Ihnen Langlebigkeit und Sitzvergnügen pur.
  • Profi Bürostuhl mit Top Ausstattung
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Ergonomisch taillierte Rückenlehne für passgenaue Unterstützung
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Robuste und langlebige Rahmenkonstruktion aus Kunststoff
  • Rückenlehne, 4-fach im Raster höhenverstellbar
  • Flexible Lendenwirbelstütze
  • 3D-Armlehnen: 6-fach höhenverstellbar, außerdem winkel- und tiefenverstellbar mit Softpadauflagen
  • Sehr üppige Sitzpolsterung aus strapazierfähigem Stoff mit ausgeprägter Sitzmulde
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Fußkreuz aus poliertem Aluminium, Unterseite schwarz lackiert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
60 cm
Sitzbreite:
52 cm
Sitztiefe:
43 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Rücken bis:
64 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
109.0 cm | 124.0 cm
Höhe bis:
124.0 cm
Breite:
67.0 cm
Tiefe:
61.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
124.0 x 67.0 x 61.0 cm
Produktgewicht:
21.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,67*
€ 630,42*
9 Tage
105
Frei Haus
ab € 590,66*
€ 685,00*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,42*
€ 750,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,78*
€ 731,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,21*
€ 698,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,34*
€ 677,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,67*
€ 642,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,28*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,36*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,01*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,87*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,13*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,58*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,62*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.