Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff anthrazit Alu poliert hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff anthrazit Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff anthrazit Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff anthrazit Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff anthrazit Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff anthrazit Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff anthrazit Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff anthrazit Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff anthrazit Alu poliert hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 200 Stoff anthrazit Alu poliert hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608030
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608030
EAN/GTIN:
     4260182537176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Hochwertiger Stuhl mit höchstem Sitzkomfort!

Dieser Bürostuhl vereint höchsten Sitzkomfort mit hochwertiger Verarbeitung. Geeignet für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich, aber auch Privatnutzer, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Ergonomisch ausgeformte, 5-fach höhenverstellbare Rückenlehne
  • Bequemer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung
  • Hochabriebfester Polyester-Bezug, strapazierfähiger Stoff (80 000 Scheuerumdrehungen)
  • 5-fach arretierbare Synchro-Relax-Mechanik
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage, Schaft chrom
  • Designer-Aluminium-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
  • Dieses Modell trägt das GS-Zeichen und bietet daher ein Höchstmaß an abgestimmten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Zertifikatsnr. S 50522462

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Anthrazit
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzdauer:
8 h
Muster:
Einfarbig
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
59 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Rücken bis:
67 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
120 kg
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
126.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
45.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
126.0 x 60.0 x 45.0 cm
Produktgewicht:
19 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,97*
€ 360,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,66*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,83*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,37*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,77*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,51*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,42*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,25*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,51*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,82*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.