Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel AREZZO Stoff / Kunstleder beige / macchiato hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel AREZZO Stoff / Kunstleder beige / macchiato hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel AREZZO Stoff / Kunstleder beige / macchiato hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel AREZZO Stoff / Kunstleder beige / macchiato hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel AREZZO Stoff / Kunstleder beige / macchiato hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel AREZZO Stoff / Kunstleder beige / macchiato hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel AREZZO Stoff / Kunstleder beige / macchiato hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel AREZZO Stoff / Kunstleder beige / macchiato hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel AREZZO Stoff / Kunstleder beige / macchiato hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel AREZZO Stoff / Kunstleder beige / macchiato hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-601001
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     601001
EAN/GTIN:
     4251084676438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
AREZZO - Der komfortable Loungesessel mit außergewöhnlichem Materialmix!
AREZZO – Hochwertige Verarbeitung in genialer Kombination mit außergewöhnlichem Design, vereint in einem Lounge-Sessel. Schon auf den ersten Blick erkennt man, dass dieser Drehstuhl anders ist, denn er mischt nicht nur mutig zwei komplementäre Farben, sondern auch verschiedene Materialien. Die Sitzschale mit integrierten Armlehnen ist straff gepolstert und klassisch mit Stoff bezogen. Im Kontrast dazu steht die Außenseite aus neuartigem und extrem resistentem Kunstleder. Eine weitere Besonderheit: Die Sitzschale folgt Ihren Bewegungen und wippt angenehm nach was die Rückenmuskulatur herrlich entlastet.
  • Raffinierter Materialmix aus hochwertigem Stoffbezug und innovativem Kunstleder
  • Komfortabel gepolsterte Sitzschale mit integrierten Armlehnen
  • Die Sitzschale ist außen mit speziellem Kunstleder in einer zweiten Farbe verkleidet; es ist kratzresistent, besonders langlebig und leicht zu reinigen
  • Die neuartige Relax Federung folgt Ihren Bewegungen beim Zurücklehnen und entlastet durch sanftes Wippen optimal den gesamten Bewegungsapparat
  • Hochwertiges, stabiles und formschönes Aluminium-Fußkreuz, poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: 100% Polyester, Seitenteile und Rückseite Rückenlehne: 100% Polyurethan
Farbe:
Beige/Macchiato
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder/Stoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
44 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
43 cm
Armlehnenhöhe:
22 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
87.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
87.0 x 62.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
14.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
16
Frei Haus
ab € 369,97*
€ 438,77*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 456,14*
€ 542,12*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,77*
€ 522,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,86*
€ 518,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,00*
€ 508,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,28*
€ 491,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,97*
€ 440,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
601005
ab € 349,83*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,37*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,35*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,58*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,35*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.