Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISDURAST-GRUN Durable Ersatzsichttafeln,5er Pack (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Durable VARIO Sichttafelsystem Tischständer/Wandhalter
Exemplarische Darstellung: Durable VARIO Sichttafelsystem Tischständer/Wandhalter
Artikel-Nr.:
     955-DIS DURA ST-GRUN
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     DIS DURA ST-GRUN
EAN/GTIN:
     4005546521442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Ausführung: DIS DURA VARIOP10: Multifunktionales Sichttafelsystem aus Metall. Es kann als Tischmodul oder an der Wand eingesetzt werden. Durch Drehung des Tafelträgers kann dieses System im Hoch- und Querformat verwendet werden. DIS DURA VARIOW10: Sichttafelsystem für die Wand- oder Lochwandmontage. Besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume. DIS DURA ST-**: Ersatzsichttafeln geeignet für Format DIN A4 Vorteile: -Durch den Einsatz von Halterungen aus Metall ist dieses System für den dauerhaften Industrieeinsatz konzipiert, -Sichttafeln sind mit einem stabilen, voll umlaufenden, farbigen Kunststoffrahmen ausgestattet. Die reflexarmen Folien sind dokumentenecht und scannertauglich, -Sichttafeln sind universell für alle DURABLE-Sichttafelsysteme einsetzbar und leicht auswechselbar
Weitere Informationen:
Bemerkung:
Ersatzsichttafeln
Lieferumfang:
5er Pack (grün)
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, sichttafel durable, DISDURAST-GRUN, Bürobedarf, Büromaterial, Durable Sichttafelsystem, Meisterbüro, Sichttafelsystem (Durable)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 4,43*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,53*
10 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 4,64*
1 Tag
57
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 5,01*
Lager 955
6
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 18,38*
€ 25,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,79*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,93*
Zubehör
Durable
561919
ab € 9,55*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
563610
ab € 132,09*
Zubehör
Durable
585501
ab € 43,69*
Zubehör
Durable
585401
ab € 33,98*
Zubehör
Durable
581201
ab € 14,42*
Zubehör
Durable
563301
ab € 145,45*
Zubehör
Durable
558957
ab € 63,63*
Zubehör
Durable
558737
ab € 84,42*
Zubehör
Durable
558701
ab € 88,82*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1174*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.