Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® CAROUSEL 40, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-897101023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563301
EAN/GTIN:
     4005546505657
Suchbegriffe:
Sichttafel-Aufsteckreiter
Sichttafel-Reiter
Sichttafelaufsteckreiter
Sichttafelreiter
Rundum drehbares Sichttafelsystem aus stabilem Tischständer mit 40 SHERPA® Sichttafeln A4. • Drehbares Sichttafelsystem mit 40 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Besonders rutsch- und standfester Tischständer • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Versenkbarer, ergonomisch geformter Griff unterstützt das Drehen des Sichttafel-Systems und ermöglicht einen einfachen Transport • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5633
Außenmaße (B x H x L/T):
410 mm x 595 mm x 410 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
40 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlrohr, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sichttafelschwenkarm, sichttafel schwenkarm, sichttafeltischständer a4, tisch-set, tischset, tischaufsteller, sichttafelsystem, tisch-sichttafelsystem, stand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, tischständer, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, carousel, drehständer
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 145,63*
€ 182,00*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 150,17*
€ 188,07*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 151,79*
€ 188,81*
3 Tage
25
pro Satz
€ 6,95*
ab € 154,15*
€ 199,71*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 165,48*
€ 203,59*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 182,00*
€ 216,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 176,25*
€ 209,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 164,73*
€ 196,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 148,68*
€ 176,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 145,63*
€ 173,30
pro Satz
1 Satz enthält 40 Stück (ab € 3,64075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.