Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® INFOBASE TELESCOPE, anthrazit/grau


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® INFOBASE TELESCOPE, anthrazit/grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® INFOBASE TELESCOPE, anthrazit/grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® INFOBASE TELESCOPE, anthrazit/grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® INFOBASE TELESCOPE, anthrazit/grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® INFOBASE TELESCOPE, anthrazit/grau
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® INFOBASE TELESCOPE, anthrazit/grau
Artikel-Nr.:
     690-896486157
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     558957
EAN/GTIN:
     4005546570297
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Bodenständer mit Acryl-Infotafel A4. Höhenverstellbar und variabler Lesewinkel. • Bodenständer mit glasklarer Acryl-Infotafel (Art. 5619) und Metallfuß • Höhenverstellbar (92–147 cm) • Mit einstellbarem Lesewinkel +/-14° • Infoständer sind ideal für Messen, Ausstellungs- und Verkaufsräume sowie im Hotel- und Gastronomiebereich • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5589
Außenmaße (B x H x L/T):
280 mm x 147 mm x 280 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Sichttafel-Bodenständer, Sichttafelbodenständer, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, infostand, sherpa, bodenständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem, präsentationsständer, infoständer, informationsständer
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Box
€ 5,49*
ab € 66,54*
€ 87,75*
12 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 5,87*
ab € 67,03*
€ 87,99*
pro Box
€ 5,50*
ab € 68,25*
€ 92,13*
2 Tage
unbekannt
pro Box
€ 4,90*
ab € 67,00*
€ 92,71*
6 Tage
unbekannt
pro Box
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 98,12*
Menge:  Box  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 87,75*
€ 104,42
pro Box
ab 2 Boxen
€ 85,36*
€ 101,58
pro Box
ab 5 Boxen
€ 82,08*
€ 97,68
pro Box
ab 10 Boxen
€ 77,70*
€ 92,46
pro Box
ab 500 Boxen
€ 66,54*
€ 79,18
pro Box
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
€ 4,268*
Zubehör
Durable
560704
€ 4,37*
Zubehör
Durable
560705
€ 4,37*
Zubehör
Durable
560703
€ 4,36*
Zubehör
Durable
560719
€ 4,26*
Zubehör
Durable
583219
€ 7,03*
Zubehör
Durable
560644
€ 4,21*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,85*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,26*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,12*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,13*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,24*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,14*
Zubehör
Durable
560603
€ 3,97*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.