Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A5, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A5, schwarz
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A5, schwarz
DURABLE Sichttafel SHERPA® PANEL A5, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-581201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     581201
EAN/GTIN:
     4005546505244
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
sichttafel durable a5
Sichttafel aus PP für DIN A5 Informationen. • Sichttafel aus Polypropylen zur Anwendung in VARIO Sichttafelsystemen A5 • Für DIN A5 Informationen, z.B. Preislisten, Katalogseiten etc. • Papiereinschub von oben • Mit vollumlaufendem, farbigem Profilrahmen • Reflexionsarme, scannertaugliche Folie • Mit Reitern Art. 5603 und 5609 nachrüstbar • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5812
Außenmaße (B x H x L/T):
176 mm x 241 mm x 5 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A5
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
148 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, durable klarsichttafel, sichttafel, sichttafelsystem, sichttafel-system
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,876*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,154*
€ 4,94326
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,974*
€ 4,72906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,786*
€ 4,50534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,646*
€ 4,33874
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,876*
€ 3,42244
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,99*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.