Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PIN A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PIN A4, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PIN A4, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PIN A4, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PIN A4, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® PANEL PIN A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-558201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     558201
EAN/GTIN:
     4005546505626
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafeln din a4
Sichttafel aus PP für DIN A4 Informationen. Mit angespritztem Pin für Tafelträger mit Lochleiste. • Sichttafel aus Polypropylen mit angespritztem Pin zur Aufnahme in Tafelträgern mit Lochleiste (nicht mit anderen SHERPA® Systemen kompatibel) • Für DIN A4 Informationen, z.B. Preislisten, Katalogseiten etc. • Papiereinschub von oben • Mit vollumlaufendem, farbigem Profilrahmen • Reflexionsarme, scannertaugliche Folie • Mit Reitern Art. 5603 und 5609 nachrüstbar • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5582
Außenmaße (B x H x L/T):
235 mm x 342 mm x 5 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, sichttafel durable, sichttafel, sichttafelsystem, sichttafel-system
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,77*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
562457
€ 21,55*
Zubehör
Durable
581122
€ 58,45*
Zubehör
Durable
561919
€ 14,89*
Zubehör
Durable
560919
€ 3,64*
Zubehör
Durable
560319
€ 3,30*
Zubehör
Durable
563610
€ 160,65*
Zubehör
Durable
585501
€ 59,19*
Zubehör
Durable
585401
€ 47,92*
Zubehör
Durable
560644
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,83*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,25*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,15*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,19*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.