Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REITER FÜR ART.-NR.: 5582, 5590, 5606 UND 5812, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE REITER FÜR ART.-NR.: 5582, 5590, 5606 UND 5812, transparent
DURABLE REITER FÜR ART.-NR.: 5582, 5590, 5606 UND 5812, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA560319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560319
EAN/GTIN:
     4005546521466
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Fenster-Reiter
Fensterreiter
Registertabs
Sichttafel-Reiter zur Inhaltsangabe und Übersicht. Mit blanko Einsteckschildern. • Reiter für Sichttafeln zur Inhaltsangabe und Übersicht • Kann oben oder seitlich auf die Profilleiste von SHERPA Sichttafeln gesteckt werden • Mit blanko Einsteckschildern • 12er Ablauf, 23 mm breit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5603
Außenmaße (B x H x L/T):
23 mm x 268 mm x 26 mm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
23 mm x 185 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 3,37*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,90*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,59*
€ 4,35*
4 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 23,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,90*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
581201
ab € 2,896*
Zubehör
Durable
558201
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
559001
ab € 14,882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.