| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-558737 Herst.-Nr.: 558737 EAN/GTIN: 4005546502489 |
| |
|
| | |
| 360° drehbarer Tischständer mit 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Leicht drehbares Sichttafelsystem mit 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Die galvanisierte Kugel ermöglicht eine 360°-Drehung und Verstellung des Lesewinkels von 25° bis 70° • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Ideal für Informationen im Büro oder für repräsentative Umgebungen in Hotellerie und Gastronomie • 5 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5587 | Außenmaße (B x H x L/T): | 530 mm x 490 mm x 380 mm | Farbe: | Graphit | Für Formate: | A4 | Füllmenge: | 10 Sichttafel(n) | Ausrichtung: | hoch | Serie: | SHERPA® | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | ABS, Polypropylen (PP) | Innenmaße (B x H): | 210 mm x 297 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafelreiter, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sichttafelschwenkarm, sichttafel schwenkarm, sichttafeltischständer a4, sherpa, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem, sichttafel-drehständer, drehständer für sichttafel, drehständer für sichttafeln |
| | |
| |