Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafel SHERPA Panel 560605 DIN A4 PP grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150014760
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560605
EAN/GTIN:
     4005546521442
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Zur Verwendung mit Aufnahmeelementen mit Zapfenmechanik, scannertauglich, mit 2 verschiedenen Reitern nachrüstbar, 5er und 12er Ablauf möglich. Für z.B. Preislisten, Katalogseiten etc. Mit vollumlaufendem, farbigem Profilrahmen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SHERPA® PANEL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafel SHERPA® PANEL
Verwendung für Produkt:
Sichttafelsystemen SHERPA®, VARIO®
Für Papierformat:
DIN A4
dokumentenecht:
Ja
selbsthaftend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Material des Rahmens:
Kunststoff
Farbe des Rahmens:
grün
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, sichttafel durable, Hinweistafeln, Präsentationsrahmen, Sichthüllen, Sichttafeln, Sichttafelsysteme, Tafeln
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 4,43*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,53*
10 Tage
57
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 4,64*
Lager 1682
57
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 5,01*
6 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,206*
€ 5,208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
562457
ab € 14,79*
Zubehör
Durable
581122
ab € 42,93*
Zubehör
Durable
561919
ab € 9,55*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
563610
ab € 132,09*
Zubehör
Durable
585501
ab € 43,69*
Zubehör
Durable
585401
ab € 33,98*
Zubehör
Durable
581201
ab € 14,42*
Zubehör
Durable
563301
ab € 145,45*
Zubehör
Durable
558957
ab € 63,63*
Zubehör
Durable
558737
ab € 84,42*
Zubehör
Durable
558701
ab € 88,82*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1174*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.