Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
DURABLE Sichttafelsystem SHERPA® MOTION 10, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-558701
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     558701
EAN/GTIN:
     4005546506302
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Aufsteckreiter
360° drehbarer Tischständer mit 10 SHERPA® Sichttafeln A4. • Leicht drehbares Sichttafelsystem mit 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Die galvanisierte Kugel ermöglicht eine 360°-Drehung und Verstellung des Lesewinkels von 25° bis 70° • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Ideal für Informationen im Büro oder für repräsentative Umgebungen in Hotellerie und Gastronomie • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5587
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 490 mm x 380 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Reiter, Sichttafelaufsteckreiter, Sichttafelreiter, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sherpa sichttafel din a 4 schwarz, sichttafel schwenkarm, durable sichttafelschwenkarm, sherpa, tischständer, sichttafel-halter, sichttafel-ständer, ständer für sichttafel, ständer für sichttafeln, sichttafelhalter, sichttafel und zubehör, sichttafelständer, sichttafel, sichttafeln, sichttafelsystem, sichttafel-drehständer, drehständer für sichttafel, drehständer für sichttafeln
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,12*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.