Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Infotafel SHERPA® INFOPANEL ACRYL, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Infotafel SHERPA® INFOPANEL ACRYL, transparent
DURABLE Infotafel SHERPA® INFOPANEL ACRYL, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-561919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     561919
EAN/GTIN:
     4005546570242
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Infotafel aus Acryl für DIN A4 Informationen. Für Bodenständer SHERPA® INFOBASE TELESCOPE. • Infotafel aus glasklarem Acryl zur Verwendung mit Bodenständer SHERPA® INFOBASE TELESCOPE (Art. 5589) • Für DIN A4 Informationen, z.B. Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitungen, Telefonverzeichnisse etc. • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5619
Außenmaße (B x H x L/T):
238 mm x 310 mm x 5 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,83*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,25*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,15*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,19*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,15*
Zubehör
Durable
560609
€ 3,98*
Zubehör
Durable
560603
€ 4,00*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,18*
Zubehör
Durable
558957
€ 88,26*
Zubehör
Durable
558201
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.