Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schwenkarm SHERPA® SWING ARM MODULE 10, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schwenkarm SHERPA® SWING ARM MODULE 10, grau
DURABLE Schwenkarm SHERPA® SWING ARM MODULE 10, grau
DURABLE Schwenkarm SHERPA® SWING ARM MODULE 10, grau
DURABLE Schwenkarm SHERPA® SWING ARM MODULE 10, grau
DURABLE Schwenkarm SHERPA® SWING ARM MODULE 10, grau
DURABLE Schwenkarm SHERPA® SWING ARM MODULE 10, grau
DURABLE Schwenkarm SHERPA® SWING ARM MODULE 10, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-563610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     563610
EAN/GTIN:
     4005546501864
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Stabiler Schwenkarm für 10 SHERPA® Sichttafeln A4. Mit Tischklemme und 360° Schwenkbereich. • Stabiler Schwenkarm mit Tafelträger für 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Gelenkarme aus Aluminiumprofilen und drei Gelenke mit einstellbarer Haltekraft • Befestigung mit Tischklemme • Schwenkbereich: 360° • Ausladung: 316–714 mm • Maulöffnung der Tischklemme: 19–74 mm • Tafeln sind nicht im Lieferumfang enthalten • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5636
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,85*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,88*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,82*
Zubehör
Durable
583219
ab € 19,8273*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,88*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,72*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,73*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.