Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ADAPTER PIN FÜR ART.-NR.: 5590, 5606, 5607 UND 5812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE ADAPTER PIN FÜR ART.-NR.: 5590, 5606, 5607 UND 5812
DURABLE ADAPTER PIN FÜR ART.-NR.: 5590, 5606, 5607 UND 5812
DURABLE ADAPTER PIN FÜR ART.-NR.: 5590, 5606, 5607 UND 5812
Artikel-Nr.:
     C1138-561116
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     561116
EAN/GTIN:
     4005546521497
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
sichttafel durable
Zapfen zur Aufnahme von Sichttafeln in Halterungen mit Lochleiste. • Zapfen für Sichttafeln zur Aufnahme in Halterungen mit Lochleiste • Geeignet zur Verwendung mit SHERPA und FUNCTION Sichttafeln
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5611
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, adapter, sichttafeladapter, sichttafel-adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
591710
ab € 17,95*
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,85*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,82*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.