| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8526809 Herst.-Nr.: 26809 EAN/GTIN: 4015544268096 |
| | |
|
| | |
| leichte Qualität, Länge: 24 cm, beidseitig tragbar sehr hautfreundlich, gutes Tastempfinden, mit Rollrand beidseitig tragbar, mit Rollrand günstige Alternative, wenn Handschuhe häufig gewechselt werden müssen Stärke Fingerspitzen/Handflächen in mm ± 10 %: 0.05/0.05 Reißfestigkeit Min. in N: 3, Dehnbarkeit Min. in %: 350 nicht geeignet für fettende Lebensmittel Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie, Qualitätskontrolle Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Elektonik etc. CE 0465 PSA VO EU 2016-425, CE MPG 93/42/EWG, CAT 3 lebensmittelecht, EN 420, EN 374-5:2016 ohne Virus EN 374-1:2016 Typ B GKLM, EN 455 1-4, AQL 1,5 Weitere Informationen: | | Art: | Vinylhandschuhe | Farbe: | weiß | Puderung: | puderfrei | Norm: | EN455 / EN374 / EN420 | Größe: | XL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, franz mensch einweghandschuhe vinyl xl, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygonorm, Dieselhandschuhe, Färbehandschuh, Folienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Lebensmittelhandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Arbeitshandschuhe, Hygostar |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 2,36* | € 3,73* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,37* | € 3,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 2,63* | € 4,15* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,75* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0236* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|