Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGONORM Einweghandschuh IDEAL LIGHT 26819 Vinyl L tr 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/122/a013122m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/122/a013122m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195057907
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26819
EAN/GTIN:
     4015544268195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Der Handschuh IDEAL LIGHT besteht aus leichtem Material mit einem Rollrand, der bei erhobenen Händen Tropfen auffängt. Der Handschuh ist sehr dehnbar. Er kann an beiden Händen getragen werden, hat ein gutes Tastempfinden und ist sehr hautfreundlich. Der Handschuh IDEAL LIGHT ist nur für den Einsatz mit nicht fettenden Lebensmitteln geeignet. Sonst stellt er eine kostengünstige Alternative für Anwendungsbereiche dar, in denen ein häufiger Handschuhwechsel erforderlich ist. Er ist bestens geeignet für die Lebensmittelindustrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Elektroindustrie, Medizin und Pflege. Geeignet bei hohem Handschuh-Durchlauf.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
IDEAL LIGHT
Handschuhgröße:
L
Schutzklasse:
III
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
reißfest:
Ja
Normnummer:
EN 374-5:2016, EN 374-1:2016, EN 420, EN 455 1-4
Werkstoff:
Vinyl
allergenes Potenzial:
puderfrei, latexfrei
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einweghandschuhe IDEAL LIGHT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 2,36*
€ 3,73*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,75*
3 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,93*
10 Tage
10
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 4,16*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,93*
€ 4,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26809
ab € 2,15*
Ähnlich
Franz Mensch
26859
ab € 2,16*
Ähnlich
Franz Mensch
26869
ab € 2,16*
Ähnlich
WBV
1016720
ab € 2,81*
Ähnlich
Hygonorm
26829
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.