Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Handschuh Ideal Light puderfrei XXL 24cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vinyl-Handschuh Ideal Light puderfrei XXL 24cm weiß VE=100 Stück
Vinyl-Handschuh Ideal Light puderfrei XXL 24cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26829
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     26829
EAN/GTIN:
     4015544268294
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • leichte Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • reißfest, stabil und dehnbar
  • sehr hautfreundlich, gutes Tastempfinden
  • beidseitig tragbar, mit Rollrand
  • günstige Alternative, wenn Handschuhe häufig gewechselt werden müssen
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6 kg
Farbe:
weiß
Länge:
240 mm
Marke:
Hygonorm
Material:
Vinyl
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,34*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,32*
1
€ 6,95*
ab € 2,66*
€ 4,48*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 5,00*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 5,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26809
ab € 2,16*
Ähnlich
Franz Mensch
26819
ab € 2,16*
Ähnlich
Franz Mensch
26859
ab € 2,15*
Ähnlich
Franz Mensch
26869
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.