| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195057908 Herst.-Nr.: 26809 EAN/GTIN: 4015544268096 |
| | |
|
| | |
| Der Handschuh IDEAL LIGHT besteht aus leichtem Material mit einem Rollrand, der bei erhobenen Händen Tropfen auffängt. Der Handschuh ist sehr dehnbar. Er kann an beiden Händen getragen werden, hat ein gutes Tastempfinden und ist sehr hautfreundlich. Der Handschuh IDEAL LIGHT ist nur für den Einsatz mit nicht fettenden Lebensmitteln geeignet. Sonst stellt er eine kostengünstige Alternative für Anwendungsbereiche dar, in denen ein häufiger Handschuhwechsel erforderlich ist. Er ist bestens geeignet für die Lebensmittelindustrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Elektroindustrie, Medizin und Pflege. Geeignet bei hohem Handschuh-Durchlauf. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | IDEAL LIGHT | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einweghandschuhe IDEAL LIGHT | Handschuhgröße: | XL | Schutzklasse: | III | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln: | Ja | reißfest: | Ja | Normnummer: | EN 374-5:2016, EN 374-1:2016, EN 420, EN 455 1-4 | Werkstoff: | Vinyl | allergenes Potenzial: | puderfrei, latexfrei | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, franz mensch einweghandschuhe vinyl xl, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Handschuhe, Hygieneartikel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,00* | ab € 2,36* | € 3,73* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,37* | € 3,75* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,93* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 2,63* | € 4,16* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,75* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0249* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|