Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Handschuh Ideal Light puderfrei XL 24cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vinyl-Handschuh Ideal Light puderfrei XL 24cm weiß VE=100 Stück
Vinyl-Handschuh Ideal Light puderfrei XL 24cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26809
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     26809
EAN/GTIN:
     4015544268096
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • leichte Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • reißfest, stabil und dehnbar
  • sehr hautfreundlich, gutes Tastempfinden
  • beidseitig tragbar, mit Rollrand
  • günstige Alternative, wenn Handschuhe häufig gewechselt werden müssen
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.7 kg
Farbe:
weiß
Länge:
240 mm
Marke:
Hygonorm
Material:
Vinyl
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 2,36*
€ 3,73*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,75*
3 Tage
44
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,93*
Lager 467
6
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 4,16*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26819
ab € 2,16*
Ähnlich
Franz Mensch
26859
ab € 2,16*
Ähnlich
Franz Mensch
26869
ab € 2,16*
Ähnlich
WBV
1019245
ab € 2,81*
Ähnlich
Hygonorm
26829
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.