Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Handschuhe aus Vinyl, Größe: L und X, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweg-Handschuhe aus Vinyl, Größe: L und X, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Einweg-Handschuhe aus Vinyl, Größe: L und X, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Einweg-Handschuhe aus Vinyl, Größe: L und X, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     894-FM1050.XL
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26809
EAN/GTIN:
     4015544268096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Einmalhandschuhe Ideal Light weiß puderfreie Einweg-Handschuhe aus Vinyl

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Einmalhandschuhe Ideal Light

puderfreie Einweghandschuhe aus Vinyl

  • gute Reißfesigkeit und Passform
  • ohne Weichmacher DOP
  • nur für nicht-fettende Lebensmittel geeignet
  • bietet Schutz vor bakteriologischen Risiken und leichten Chemikalien
  • EN ISO 174-1:2016: GKLM, Typ B
  • EN ISO 174-5:2016
  • EN 455 1-4
  • EN 420

Material: Vinyl

Farbe: weiß transparent

Länge: 24 cm

Größe: M, L und XL

 

1 VE = 100 Stück


  • Version: XL - Größe: XL
  • Größen: M, L und XL, Länge: 24 cm
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XL
Stück [VE]:
100
Norm:
EN ISO 374-1 | EN 455 | EN 420 | EN ISO 374-5
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
transparent | weiß
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M]
Eigenschaft:
puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Vinyl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,24*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,32*
3 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 2,54*
€ 3,97*
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,98*
1 Tag
27
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 3,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26819
ab € 2,01*
Ähnlich
Franz Mensch
26859
ab € 1,99*
Ähnlich
Franz Mensch
26869
ab € 2,00*
Ähnlich
WBV
1019245
ab € 3,03*
Ähnlich
Franz Mensch
26829
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.