| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496035208 Herst.-Nr.: 1019245 EAN/GTIN: 4025648168338 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuhe rechts/links passend mit Rollrand. Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | XL | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln: | Ja | Normnummer: | AQL 1,5 | Werkstoff: | Vinyl | allergenes Potenzial: | puderfrei | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einweghandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, vinyl handschuhe xl steril gepudert, pvc handschuh, einweg pvc-handschuhe, Handschuhe, Hygieneartikel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,86* | € 4,59* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,80* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,028* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|