Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-706 Lapren Gr. 8 5-Finger-Latexhandschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351002007
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     070608141E
EAN/GTIN:
     4008198770688
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL-706 Lapren Chemikalien-Schutzhandschuh

Durch das gute Feingefühl und seine gute Griffsicherheit bei nassen Teilen bietet der Schutzhandschuh KCL-706 Lapren einen guten Tragekomfort. Der Lapren ist sehr flexibel bei tiefen Temperaturen und besitzt eine hohe Elastizität.
Weitere Informationen:
Material:
Naturlatex, Chloropren
Länge:
300-320 mm
Farbe:
Grün
Größe:
8
Variante:
Stulpe/Stretchrand/Profil/velourisiert
Norm:
EN 388, 2 0 2 0
Besonderheit:
Mit Polychloroprenanteil
Norm II:
EN 374
Schichtstärke:
0,6 +/- 0,05 mm
Lebensmittel- tauglichkeit:
RAL-Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh grün kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, KCL-706, KCL-706 Lapren Gr. 8 5-Finger-Latexhandschuh, 706-8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,94*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,16*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 3,33*
5 Tage
22
10
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 3,33*
Lager 8685
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 334,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
070610141E
ab € 2,35*
Sonstiges
KCL
070607141E
ab € 2,16*
Sonstiges
KCL
070609141E
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.