Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3044K008, Handschuh Lapren 706, 350 mm, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-599669
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     070608141E-8
EAN/GTIN:
     4008198770688
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3044K008, Handschuh Lapren® 706 Kategorie: III. - Material: Naturlatex, Chloropren - Ausführung: Stulpe, Stretchrand, Profilierung, velourisiert - Eigenschaften: sehr gutes Feingefühl, hohe Flexibilität auchbei tiefen Temperaturen, gute Griffsicherheit bei nassen Teilen, guter Tragekomfort, silikonfreie Handschuhoberfläche Einsatzbereiche: Reinigungsarbeiten, Laborarbeiten, Feinmechanik, Lebensmittelindustrie, Arbeiten in Kraftwerken, Elektroindustrie. EN 388 (2.0.2.0.), Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
99 GRAMM
Länge:
310 mm
Stärke:
0,6 mm
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh grün kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, HANDSCHUH
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,97*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,34*
€ 3,18*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 3,35*
6 Tage
22
10
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 3,35*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
070610141E
ab € 2,34*
Sonstiges
KCL
070607141E
ab € 2,16*
Sonstiges
KCL
070609141E
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.