Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Lapren® 706, Kat.III, grün, Latex, 310mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-3615
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     070610141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Lapren® 706,Kat.III,grün,Latex,310mm,Größe 10

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Lapren® 706, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2020,EN 374-1 Typ C, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), mit Stulpe, beständig gegen Säuren, Laugen, Glykole und Glycerin, sehr elastisch und flexibel auch bei Kälte, reißfest, profilierte Grifffläche, ergonomische Passform, Farbe: grün, Material: Naturlatex mit Polychloropren, velourisiert, ungefüttert, Materialstärke: 0,60 mm, Länge: ca. 310 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 2,99*
8 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,30*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,38*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,38*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 3,82*
€ 6,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
070607141E
ab € 2,16*
Sonstiges
KCL
070608141E
ab € 2,17*
Sonstiges
KCL
070609141E
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.