Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaduAqua Gr. 9 Montagehandschuh Nylon-Gewebe (100%) CE EN 420, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7321000126
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508160-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

PaduAqua Montagehandschuh

Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort. Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Nitrilschaum/wasserbasiertem PU beschichtet. Sehr gute Standzeiten. Nahtlos. Gute Griffeigenschaften. Ergonomische Passform. Keine scheuernden Nähte und dadurch Vermeidung von Hautreizungen. Hohe Weiterreißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Nylongestrick/Nitrilschaum
Farbe:
Schwarz/Grau
Größe:
9
Norm:
EN 388:2003, 3 1 3 1, Kat. II
Norm II:
EN 420
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, PaduAqua, PaduAqua Gr. 9 Montagehandschuh Nylon-Gewebe (100%) CE EN 420 EN 388
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,35*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,37*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,39*
5 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 2,55*
2 Tage
70
10
€ 8,50*
ab € 1,89*
€ 2,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Paar
Mindestbestellmenge: 250 Paar ( entspricht € 587,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.