Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMCOVER CUT 5 DL, Sinomac® Schnittschutz, Daumenloch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508580
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508580
EAN/GTIN:
     4018949777439
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutz-Armschoner aus Glasfaser-Hybridgarn mit Daumenloch, 40 cm Länge, Leistungsstufe C
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
27 cm
Breite:
31 cm
Größe:
40 cm
Typ:
Unterarmschoner
Farbe:
neon-grün
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Sinomac® Hybridgarn mit Glasfaser
Schutzklasse:
3X4XC
Eigenschaft:
Schnittschutz C
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: schnittschutz-handschuhe green, schnittschutz handschuhe, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,14*
€ 96,70*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 83,5721*
€ 104,4321*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,58*
€ 187,50*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,70*
€ 115,073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,32*
€ 111,0508
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 91,93*
€ 109,3967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,07*
€ 105,9933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,32*
€ 102,7208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,14*
€ 88,2266
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,414* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,80*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.