Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMCOVER CUT 5, Sinomac® Schnittschutz, Klettverschluss 30cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-508590
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508590
EAN/GTIN:
     4018949589575
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutz-Armschoner aus Glasfaser-Hybridgarn mit regulierbarem Klettverschluss am Oberarm, 30 cm Länge, Leistungsstufe C
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
0,09 kg
Länge:
27 cm
Breite:
31 cm
Größe:
30 cm
Typ:
Unterarmschoner
Farbe:
neon-grün
PSA-Kategorie:
II
Material:
13 Gauge Sinomac® Hybridgarn mit Glasfaser
Schutzklasse:
3X4XC
Eigenschaft:
Schnittschutz C
Norm:
EN 388
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,45*
€ 90,86*
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 77,06388*
€ 97,90388*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,86*
€ 108,1234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,71*
€ 103,1849
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 85,44*
€ 101,6736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,51*
€ 99,3769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,10*
€ 96,509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,45*
€ 81,4555
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,845* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.