Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe PaduAqua Gr.9 schwarz/grau EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe PaduAqua Gr.9 schwarz/grau EN
Handschuhe PaduAqua Gr.9 schwarz/grau EN
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1673006
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508160-9
EAN/GTIN:
     4018949994096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort · wasserbasierte Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und FingerkuppenWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Norm: EN 388· EN 388: 4131X· EN 407: X1XXXX
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HASE
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick/Nitril
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Strickhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Handschutz, Schutzhandschuhe, Handschuh, 8000094085
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,35*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,37*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,39*
4 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 2,55*
1 Tag
70
10
€ 8,50*
ab € 1,89*
€ 2,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,21*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,30*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.